Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsd.PowerTOP 4pol. m. Verschraubung u. Zugentlastung 3970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258316
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3970
EAN/GTIN:
     4015394114031
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
32A4P 6H400V Kupplung PowerTOP IP44 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
3970
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, cee-kupplung 32a mennekes ip44, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 52,81*
€ 70,91*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 75,97*
€ 85,76*
1
€ 5,46*
ab € 68,33*
€ 86,20*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,69*
€ 87,79*
1
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 88,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 857,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3954
ab € 25,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 28,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3966
ab € 36,33*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3976
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.