Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroprozessorregler iTRON DR 100 702060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroprozessorregler iTRON DR 100 702060
Mikroprozessorregler iTRON DR 100 702060
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-86658781
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00434645
EAN/GTIN:
     4053877010715
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Mikroprozessorregler
Prozessregler
Temperatur-Regler

Mikroprozessorregler iTRON DR 100 702060

Der PID-Regler hat zwei Relaisausgänge (Schliesser). Die Spannungsversorgung beträgt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Es handelt sich um einen universellen, frei programmierbaren Mikroprozessorregler, der für eine Vielzahl von regelungstechnischen Anwendungen geeignet ist. An dem frei konfigurierbaren Messeingang können Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200..850 °C
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,66*
€ 308,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,26*
€ 331,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,64*
€ 344,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,92*
€ 359,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,95*
€ 365,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
ab € 153,91*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.