| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86954933 Herst.-Nr.: 89899865 EAN/GTIN: 9006210249773 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89899865 Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Netz- und Notbetrieb, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Ausgangsleistungsbegrenzung, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, Hochtemperaturzellen 2 Ah, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt Weitere Informationen: | | Leistung: | 3,5 W | Überwachungseinrichtung: | Prüftaste | Nennspannung: | 220..240 V | Schutzart (IP): | IP20 | Länge: | 127 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 21 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,14* | € 68,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,32* | € 68,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|