Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007215
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007215
EAN/GTIN:
     4024163275774
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Stromaufnahme: 200 mA
  • Produktart: LED Treiber
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 0,063 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 4,1∕ 2,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Artikelnummer: 1007215
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,44*
€ 20,63*
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 21,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 22,35*
€ 5,46*
ab € 16,88*
€ 23,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,54*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003011
ab € 12,20*
Zubehör
SLV
1004694
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.