Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MR16-Reflektoreinsatz 24V 2000-6500K 12843004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86968100
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12843004
EAN/GTIN:
     4251433922919
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampenreflektor
led niedervolt reflektorlampe licht...
lampenreflektor alu

LED-MR16-Reflektoreinsatz 24V 2000-6500K 12843004

LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, TunableWhite, 24 V DC, rund. Anschlussleitung: 3-adrig, Ansteuerung: negativ, gemeinsame Anode (C.A.) Lichtstrom: 318 lm bei 2000 K, 374 lm bei 4000 K, 415 lm bei 6500 K. Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 640 lm, Farbtemperatur: von 2.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Lampenspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led niedervolt reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,30*
€ 63,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,04*
€ 72,78*
€ 8,50*
ab € 57,13*
€ 72,88*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,71*
€ 73,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,67*
€ 75,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.