Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektor-Einsatz MR16 Tunable White, Ø 5cm / L 5.2cm, IP20, 24V DC, 8W 2000-6500K 700lm 60°, CRi > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektor-Einsatz MR16 Tunable White, Ø 5cm / L 5.2cm, IP20, 24V DC, 8W 2000-6500K 700lm 60°, CRi > 90
LED Reflektor-Einsatz MR16 Tunable White, Ø 5cm / L 5.2cm, IP20, 24V DC, 8W 2000-6500K 700lm 60°, CRi > 90
LED Reflektor-Einsatz MR16 Tunable White, Ø 5cm / L 5.2cm, IP20, 24V DC, 8W 2000-6500K 700lm 60°, CRi > 90
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12843004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12843004
EAN/GTIN:
     4251433922919
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampenreflektor
led niedervolt reflektorlampe

LED Reflektor-Einsatz MR16 Tunable White, Ø 5cm / L 5.2cm, IP20, 24V DC, 8W 2000-6500K 700lm 60°, CRi > 90

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, abhängig vom Betriebsgerät
  • Farbtemperatur: 2000 - 6500 K
  • LED Retrofit-Modul für MR16 Reflektorlampen.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Umgebungstemperatur: -20 ...+25 °C
  • Steckertyp: Systemstecker
  • Produktart: LED Modul
  • Netzanschluss: Plug & Play Steckverbindung an externem Treiber
  • Montageart: Systemgebunden
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtausbeute: 80 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kolbenform: MR16
  • IP-Schutzart: IP20
  • Hinweise: Externes Brumberg Konstantspannungs-Betriebsgerät mit Plug&Play Steckern erforderlich!
  • Gewicht: 67 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: > 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 5,2 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12843004
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ohne Fassung, konzipiert für Einbau-Gehäuse.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Controller excl
  • Insbesondere konzipiert für das Brumberg Einbau-Gehäuse LOOP.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Ø 5cm / Länge 5,2cm
  • Betrieb mit ungefährlicher 24V DC Niedervolt-Gleichspannung.
  • Lichtfarbe stufenlos einstellbar zwischen besonders warmem Bernsteinlicht (Amber, 2000K) bis Tageslichtweiß (Kalt, 6500K)
  • Breiter, symmetrisch Ausstrahlungswinkel: 60°.
  • Sehr gute Farbwiedergabe, dimmbar mit Phasenabschnitt (dimmbares Betriebsgerät erforderlich).
  • Weitere LED Reflektor-Einsätze erhältlich mit fester Lichtfarbe, Spezial-Lichtfarbe, Konstantstrom-Betrieb oder besonders hoher Farbwiedergabe.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 69,06*
€ 69,06*
€ 5,00*
ab € 60,80*
€ 77,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,27*
€ 77,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,73*
€ 78,56*
€ 8,50*
ab € 62,11*
€ 78,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 32,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.