Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 1800-3000K, ws 1007429


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckeneinbauleuchte 1800-3000K, ws 1007429
LED-Deckeneinbauleuchte 1800-3000K, ws 1007429
Artikel-Nr.:
     3517B-87186927
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007429
EAN/GTIN:
     4024163277389
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Deckeneinbauleuchte 1800-3000K, ws 1007429

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit Dim-to-Warm-Technologie (1800-3000K) und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,54*
€ 39,50*
€ 8,50*
ab € 41,40*
€ 41,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 42,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,23*
€ 45,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007430
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV
1007423
ab € 28,44*
Ähnlich
SLV
1007405
ab € 28,51*
Ähnlich
SLV
1007399
ab € 22,43*
Ähnlich
SLV
1007397
ab € 22,38*
Ähnlich
SLV
1007395
ab € 22,30*
Ähnlich
SLV
1007387
ab € 22,37*
Ähnlich
SLV
1007385
ab € 22,28*
Ähnlich
SLV
1007439
ab € 36,85*
Ähnlich
SLV
1007437
ab € 36,58*
Ähnlich
SLV
1007435
ab € 36,87*
Ähnlich
SLV
1007433
ab € 36,54*
Ähnlich
SLV
1007425
ab € 28,36*
Ähnlich
SLV
1007441
ab € 40,97*
Ähnlich
SLV
1007393
ab € 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.