Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007429
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007429
EAN/GTIN:
     4024163277389
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, quadratisch, 11W, 1800-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, 60°, weiß

  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007429
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 63,6364 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Stromaufnahme: 0,25 A
  • Sekundärspannung: 250 mA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,54*
€ 39,50*
€ 8,50*
ab € 41,40*
€ 41,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 42,64*
€ 5,46*
ab € 33,23*
€ 45,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007430
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV
1007423
ab € 28,44*
Ähnlich
SLV
1007405
ab € 28,51*
Ähnlich
SLV
1007399
ab € 22,43*
Ähnlich
SLV
1007397
ab € 22,38*
Ähnlich
SLV
1007395
ab € 22,30*
Ähnlich
SLV
1007387
ab € 22,37*
Ähnlich
SLV
1007385
ab € 22,28*
Ähnlich
SLV
1007439
ab € 36,85*
Ähnlich
SLV
1007437
ab € 36,58*
Ähnlich
SLV
1007435
ab € 36,87*
Ähnlich
SLV
1007433
ab € 36,54*
Ähnlich
SLV
1007425
ab € 28,36*
Ähnlich
SLV
1007441
ab € 40,97*
Ähnlich
SLV
1007393
ab € 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.