Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außen-Spot 3000K,IP54, met/anth 222969142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außen-Spot 3000K,IP54, met/anth 222969142
LED-Außen-Spot 3000K,IP54, met/anth 222969142
Artikel-Nr.:
     3517B-87566025
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     222969142
EAN/GTIN:
     4017807491272
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Außen-Spot 3000K,IP54, met/anth 222969142

Die Outdoor Spotleuchte TUNGA ist die ideale Wahl, für eine gezielt Beleuchtung im Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Für eine flexible Ausleuchtung kann der Spotkopf der Leuchte frei ausgerichtet werden. Dank der Schutzart IP54 ist die Wandleuchte witterungsbeständig und vielseitig einsetzbar. Das reduzierte Design und die moderne Farbgebung in Anthrazit bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 39,26*
1
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 40,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,55*
€ 42,74*
1
€ 3,90*
ab € 32,68*
€ 43,96*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,14*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7861-370
ab € 82,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 13,28*
Ähnlich
Lutec
5626101125
ab € 18,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226369142
ab € 73,40*
Ähnlich
TRIO Leuchten
229160142
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.