Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILM8-11(RDC2#199268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87666384
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199268
EAN/GTIN:
     4015081973521
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz DILM8-11(RDC2#199268

Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 8 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
27 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,85*
€ 71,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,65*
€ 76,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,16*
€ 77,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,71*
€ 77,43*
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,51*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
112419
ab € 7,42*
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,97*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 10,40*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 12,49*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.