Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme XTV 6 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88462686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1329494
EAN/GTIN:
     4063151623791
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme XTV 6 BU

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,9782*
€ 1,3082*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,31*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9935*
€ 1,3235*
50
Frei Haus
ab € 1,0076*
€ 1,3376*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,019*
€ 1,359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3082*
€ 1,55676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1052015:0001
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1052015:0021
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
3032774
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032787
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032797
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.