Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WTV2S-2N1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88986134
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1066109
EAN/GTIN:
     4047084323171
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Miniatur-Lichtschranke WTV2S-2N1320

Miniatur-Lichtschranken, W2S-2, WTV2S-2N1320, Schaltabstand max.: 1 mm ... 36 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Schaltabstand:
36 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
7,7 mm
Höhe des Sensors:
21,8 mm
Länge des Sensors:
13,5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,36*
€ 165,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 165,29*
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 172,18*
Frei Haus
ab € 138,28*
€ 178,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.