Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Rangierkasten H=350mm B=800mm 8GK1382-0KK32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90152084
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK13820KK32
EAN/GTIN:
     4001869304366
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse siemens

Alpha Rangierkasten H=350mm B=800mm 8GK1382-0KK32

ALPHA 630, Rangierverteiler IP43, Schutzklasse 1 H=350mm, B=800mm, T=210mm, RAL 7035 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
350 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 427,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,64*
€ 427,75*
Frei Haus
ab € 365,92*
€ 431,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,72*
€ 435,31*
Frei Haus
ab € 386,37*
€ 457,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,15*
€ 508,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,921*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,25*
Zubehör
Siemens
8GK93012KK01
ab € 4,43*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK10
ab € 5,85*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK20
ab € 6,75*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK30
ab € 10,80*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK20
ab € 13,875*
Zubehör
Siemens
8GK48530KK30
ab € 14,76*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK10
ab € 6,76*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK20
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK30
ab € 13,15*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,59*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,19*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,11*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.