Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme SKLAL 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemmen, max. Leiterquerschnitt 70²
Sammelschienenklemmen, max. Leiterquerschnitt 70²
Artikel-Nr.:
     3517B-90177998
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07617001
EAN/GTIN:
     4013902622986
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme SKLAL 170

Sammelschienenklemme, für Kupferschienen 12/20/25/30 x 10mm, zum Anschluss von AL/CU-Leitern 16-70mm²
Abmessungen: 20,5 x 28 x 45mm
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12..30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
20,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,65*
€ 12,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 12,98*
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.