Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 1,5mm²,lgr 734-109/107-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 734-109/107-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90862655
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-109/107-000
EAN/GTIN:
     4045454758653
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 1,5mm²,lgr 734-109/107-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
9-polig
100% fehlsteckgeschützt
Schraubflansch
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,57443*
€ 4,32443*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,8034*
€ 4,5934*
50
Frei Haus
ab € 3,9184*
€ 4,7284*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,1508*
€ 5,0008*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,175*
€ 5,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5934*
€ 5,46615
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8034*
€ 4,52605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 229,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.