Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemme o. Drücker Rastfuß,orange 261-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 261-316 Anschlussblock 2P
Wago 261-316 Anschlussblock 2P
Artikel-Nr.:
     3517B-90868126
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-316
EAN/GTIN:
     4044918611442
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme wago 264-220
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme

2-Leiter-Klemme o. Drücker Rastfuß,orange 261-316

2-Leiter-Klemme
ohne Drücker
mit Rastfuß
1-polig
für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm
Befestigungsloch Ø 3,5 mm
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26026*
€ 0,36026*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2582*
€ 0,3682*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2648*
€ 0,3748*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,292*
€ 0,412*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.