Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoBlade S 545678


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91168301
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545678
EAN/GTIN:
     4048962323733
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

DuoBlade S 545678

Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
695
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3805*
€ 0,5605*
7 Tage
540
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,3887*
€ 0,5687*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,398*
€ 0,578*
12 Tage
556
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,60*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.