Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 10x50 535456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91168383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535456
EAN/GTIN:
     4048962239867
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel

DuoPower 10x50 535456

Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10087*
€ 0,1396*
2 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1414*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1048*
€ 0,1438*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1484*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1126*
€ 0,1546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.