Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 10x50 LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 10x50 LD
Fischer DuoPower 10x50 LD
Fischer DuoPower 10x50 LD
Fischer DuoPower 10x50 LD
Fischer DuoPower 10x50 LD
Fischer DuoPower 10x50 LD
Fischer DuoPower 10x50 LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065205
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535456
EAN/GTIN:
     4048962239867
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
10
Mit Schrauben:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
50
min. Bohrlochtiefe:
60
Bohrerdurchmesser:
10
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
min. Einschraubtiefe:
56 mm
min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
6 - 8 mm
Ausführung:
mit Kragen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10087*
€ 0,1396*
2 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1414*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1048*
€ 0,1438*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1484*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1126*
€ 0,1546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.