Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Arbeitsleuchte 18V-2100 06039A1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-91360712
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A1300
EAN/GTIN:
     4053423250770
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Akku-LED-Arbeitsleuchte 18V-2100 06039A1300

Akku-LED-Arbeitsleuchte UniversalWorkLight 18V-2100. Leistungsstarke und flexible Arbeitsleuchte. 3 Helligkeitsstufen mit bis zu 2.100 Lumen. Haken- und Magnetbefestigungsoption für eine flexible Positionierung. Drehbarer Lampenkopf für eine vielseitige Ausrichtung. Dank robustem Griff und Klappdesign bequem zu transportieren und zu lagern. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Breite:
73 mm
Höhe:
189 mm
Tiefe:
133 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 41,64*
€ 55,22*
€ 4,90*
ab € 42,08*
€ 56,62*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,42*
€ 57,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,99*
€ 61,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,60*
€ 62,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D6002
ab € 123,82*
Sonstiges
Bosch
06039D6004
ab € 144,45*
Sonstiges
Bosch
06039D6003
ab € 149,97*
Sonstiges
Bosch
06039D6000
ab € 85,04*
Sonstiges
Bosch
06039D6001
ab € 97,95*
Sonstiges
Bosch
06039D7000
ab € 56,33*
Sonstiges
Bosch
06039D7001
ab € 95,02*
Sonstiges
Bosch
06039D7002
ab € 108,15*
Sonstiges
Bosch
06033B1400
ab € 71,92*
Sonstiges
Bosch
06033B1402
ab € 118,96*
Sonstiges
Bosch
0603105000
ab € 67,16*
Sonstiges
Bosch
06033E3100
ab € 57,52*
Sonstiges
Bosch
0603011100
ab € 60,06*
Sonstiges
Bosch
06032A7000
ab € 64,10*
Sonstiges
Bosch
06032A7001
ab € 70,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.