Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S1Ö, Stangenhebel LS-S11S/RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-91860557
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106804
EAN/GTIN:
     4015081065714
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Positionsschalter 1S1Ö, Stangenhebel LS-S11S/RR

Positionsschalter, Typkenner: LS(M)- , Sortiment: Stangenhebel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Sprungschaltglied: ja, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 30,45*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,145*
€ 31,955*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,45*
ab € 25,52*
€ 32,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 32,88*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,955*
€ 38,02645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,825*
€ 34,30175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,635*
€ 32,88565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,215*
€ 32,38585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,145*
€ 29,92255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 127,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,81*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,47*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.