Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor PN7070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, 2x PNP/NPN-NO/NC, für Medium
Artikel-Nr.:
     3517B-91871879
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN7070
EAN/GTIN:
     4021179281195
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Sensor PN7070

Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...400 bar / 0...5790 psi / 0...40 MPa, Prozessanschluss: G 1/4I, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Werkstoff Gehäuse: 1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,00*
€ 321,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 287,50*
€ 324,56*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,84*
€ 359,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,05*
€ 368,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 369,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,19*
€ 432,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 194,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,90*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.