Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle mit Stecknase PA6.6 TC95


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92066855
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009710R0009
EAN/GTIN:
     5414363059387
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelschelle mit Stecknase PA6.6 TC95

Die Kabelschellen mit Stecknase zum Wiederöffnen sind durch die integrierte Stecknase (Spreizanker) einfach zu handhaben. Die Montage erfolgt schnell und problemlos. Zudem haben die Bügelenden zum leichten Wiederöffnen eine griffgerechte Form. Diese Kabelschellen sind besonders für die Serienproduktion oder als Verdrahtungshilfe hervorragend geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
12,7 mm
Höhe:
22,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 87,97*
€ 98,52*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 88,684*
€ 98,804*
10
Frei Haus
ab € 89,532*
€ 99,762*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 91,63*
€ 102,08*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 87,698*
€ 108,648*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 98,804*
€ 117,57676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,684*
€ 105,53396
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,88684* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 988,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.