| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691050 Herst.-Nr.: 7TAG009710R0009 EAN/GTIN: 5414363059387 |
| |
|
| | |
| Die Kabelschellen mit Stecknase zum Wiederöffnen sind durch die integrierte Stecknase (Spreizanker) einfach zu handhaben. Die Montage erfolgt schnell und problemlos. Zudem haben die Bügelenden zum leichten Wiederöffnen eine griffgerechte Form. Diese Kabelschellen sind besonders für die Serienproduktion oder als Verdrahtungshilfe hervorragend geeignet. Darüber hinaus verfügt der TC95 zusätzlich über eine Zweistufenverriegelung. Die leistungsstarken Kabelschellen vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 12,7 mm, Höhe: 22,6 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19,1 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 7 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC95 | Ident Code: | 7TAG009710R0009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, abb befestigungssockel, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel steckbar, Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 87,97* | € 98,52* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 88,684* | € 98,804* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 89,532* | € 99,762* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 91,63* | € 102,08* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 87,698* | € 108,648* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9163* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.020,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|