Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Befestigungsbinder T50SOSEC9
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-92367363
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
156-00019
EAN/GTIN:
4031026240916
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Befestigungsbinder T50SOSEC9
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
31..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,46142*
€ 0,57142*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,46561*
€ 0,57561*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,47144*
€ 0,58144*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,4787*
€ 0,5887*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,487*
€ 0,5992*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,57142*
€ 0,67999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55142*
€ 0,65619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46142*
€ 0,54909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 285,71* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,52*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,24*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,49*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,81*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen