Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T50SOSEC9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-92367363
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00019
EAN/GTIN:
     4031026240916
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder T50SOSEC9

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
31..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,46142*
€ 0,57142*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,46561*
€ 0,57561*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,47144*
€ 0,58144*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,4787*
€ 0,5887*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,487*
€ 0,5992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,58144*
€ 0,69191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56144*
€ 0,66811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47144*
€ 0,56101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 290,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.