Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter elektronisch PN3571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 →10 V,
Artikel-Nr.:
     3517B-92876639
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3571
EAN/GTIN:
     4021179283069
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Druckschalter elektronisch PN3571

Elektronischer Druckschalter
0...250 bar
0...3620 psi
0...25 MPa
G 1/4 Außengewinde
Schaltsignal
Analogsignal
IO-Link
(konfigurierbar)
4...20 mA
0...10 V
Steckverbindung
-25...80 °C
IP 65
IP 67
Relativdruck
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 366,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 324,23*
€ 368,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,63*
€ 388,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,15*
€ 419,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,53*
€ 420,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,53*
€ 443,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 194,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,90*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.