Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 3000 K 19301303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-93752590
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19301303
EAN/GTIN:
     4251433927501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 3000 K 19301303

LED-Flexplatine, 30 m, CRI > 95, 3,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
3 W
Lichtstrom je Meter:
270 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 526,94*
€ 599,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 556,52*
€ 630,38*
Frei Haus
ab € 633,56*
€ 633,56*
Frei Haus
ab € 558,53*
€ 636,27*
Frei Haus
ab € 565,76*
€ 643,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,38*
€ 750,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,52*
€ 737,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,70*
€ 702,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,52*
€ 662,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 14,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 51,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 12,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.