Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 40 vz. Zn-Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 40 mm
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 40 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95055042
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20450040
EAN/GTIN:
     4013960166262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe

Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 40 vz. Zn-Ni

SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsamen Stahlrohre FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 3,59*
€ 4,61*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 5,50*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,59632*
€ 5,90632*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,54*
€ 6,57*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,5093*
€ 6,9693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
20470040
ab € 264,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.