| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95055205 Herst.-Nr.: 20470050 EAN/GTIN: 4013960166415 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr-Gewindenippel f.StaroGew.ESV SN-E-V 50 vz. Zn-Ni SN-E-V ist ein verzinkter Stahlrohr-Gewindenippel aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel-Legierung. Verwendet wird dieser Gewindenippel für die Gewindemuffe SM-E-V und für den verzinkten Stahlrohr-Gegenring SGR-E-V. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink-Nickel beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Gewinde | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,909* | € 152,809* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,206* | € 154,886* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,01* | € 162,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,58* | € 204,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,35* | € 210,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|