Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 10A/500V FR10GG50V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 10A/500V FR10GG50V10
Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 10A/500V FR10GG50V10
Artikel-Nr.:
     3517B-95154970
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S218194
EAN/GTIN:
     8430399007755
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 10A/500V FR10GG50V10

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,21*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 1,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,87*
€ 1,47*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,55*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DIU
ab € 6,03834*
Zubehör
Eaton
CHM2DIU
ab € 12,515*
Zubehör
Mersen
N218213
ab € 6,4025*
Zubehör
Schurter
0091.0001
ab € 11,60*
Zubehör
Schurter
0091.0003
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.