Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 1S 5,5KW/400V,AC DILM12-10(110V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 12 A 5,5 kW 1 Schließer 1-Hilfskontakte
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 12 A 5,5 kW 1 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     3517B-95267902
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276827
EAN/GTIN:
     4015082768270
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Leistungsschütz 1S 5,5KW/400V,AC DILM12-10(110V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,90*
ab € 24,33*
€ 32,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,49*
€ 32,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 39,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,87*
€ 41,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,05*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,60*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,35*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,46*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,66*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,57*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,56*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
109400
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.