Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler-Klemme 24/24VDC 100mA 859-794


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler-Klemme 24/24VDC 100mA 859-794
Optokoppler-Klemme 24/24VDC 100mA 859-794
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95283363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-794
EAN/GTIN:
     4066966278989
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme

Optokoppler-Klemme 24/24VDC 100mA 859-794

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 9 60 V
Grenzdauerstrom 0,1 A
Bahn
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
16..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
9..60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,99*
€ 11,35*
10
€ 5,95*
ab € 9,95732*
€ 12,36732*
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 12,72*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 13,49*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,2135*
€ 14,9335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502/000-024
ab € 1,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503/000-024
ab € 1,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,044*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.