Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube Pg16 514GFK/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95859202
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     514GFK/16
EAN/GTIN:
     4011126024418
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Verschlußschraube Pg16 514GFK/16

Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 16 Anschlussgewindelänge : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1492*
€ 0,2102*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2804*
€ 0,3804*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2923*
€ 0,4023*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3902*
€ 0,5302*
1
€ 5,95*
ab € 0,49772*
€ 0,85772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1451*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3632*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8318*
Ähnlich
HKL
4011126024340
ab € 3,52828*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1295*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.