Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 17, PG 11 US-P, AD17-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95890965
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010137011
EAN/GTIN:
     4025113177346
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Metallverschraubung gerade AD 17, PG 11 US-P, AD17-PG11

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,89*
50
€ 5,95*
ab € 6,3616*
€ 7,8916*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,6118*
€ 8,2118*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,8501*
€ 8,4701*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 394,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010137009
ab € 4,91*
Ähnlich
Flexa
15010135016
ab € 6,86568*
Ähnlich
Flexa
15010601021
ab € 11,16457*
Ähnlich
Flexa
15010137029
ab € 17,39796*
Ähnlich
Flexa
15010137036
ab € 30,35889*
Ähnlich
Flexa
15010137048
ab € 50,54096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.