Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Geradverschraubung
>
Artikel
Flexa US-P AD17-PG11 Metallverschraubung Messing vernickelt 15010137011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0282697
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010137011
EAN/GTIN:
4025113177346
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
endtülle flexa
,
endtülle
,
endtülle pg11
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,89*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,3616*
€ 7,8916*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,6118*
€ 8,2118*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,8501*
€ 8,4701*
Lager 52L5J
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 20,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4701*
€ 10,07942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8501*
€ 8,15162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 423,505* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD14-PG9
Flexa
15010137009
ab € 4,91*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø21mm PG16 12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD21-PG16
Flexa
15010135016
ab € 6,86568*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø27mm PG21 34Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD27-PG21
Flexa
15010601021
ab € 11,16457*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø36mm PG29 1Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD36-PG29
Flexa
15010137029
ab € 17,39796*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD45-PG36
Flexa
15010137036
ab € 30,35889*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø56mm PG48 38,2mm(1 1_12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD56-PG48
Flexa
15010137048
ab € 50,54096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen