Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung m.Tülle PG11 Messing vernickelt AD17mm ID10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131658
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-P11ID10,5
EAN/GTIN:
     4025113177346
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-SI-ASF PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 7 mm, Gesamtlänge: 30 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 12 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 17 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 17 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG11, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-P11ID10,5
Ident Code:
15010137011
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg11, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,89*
50
€ 5,95*
ab € 6,3616*
€ 7,8916*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,6118*
€ 8,2118*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,8501*
€ 8,4701*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,2118*
€ 9,77204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6118*
€ 7,86804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 410,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010137009
ab € 4,91*
Ähnlich
Flexa
15010135016
ab € 6,86568*
Ähnlich
Flexa
15010601021
ab € 11,16457*
Ähnlich
Flexa
15010137029
ab € 17,39796*
Ähnlich
Flexa
15010137036
ab € 30,35889*
Ähnlich
Flexa
15010137048
ab € 50,54096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.