Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 1514/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Verschlussschraube PG11 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Artikel-Nr.:
     3517B-95937007
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1514/11
EAN/GTIN:
     4011126015171
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 1514/11

Verschlussschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 11 Anschlussgewindelänge : 6 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4871*
€ 0,6371*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,575*
€ 0,745*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5874*
€ 0,7574*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5227*
€ 0,9058*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,58715*
€ 0,99715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126015140
ab € 1,92464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,658*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1417*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3217*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8624*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4685*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3654*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.