Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dübel FU 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95996535
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053263
EAN/GTIN:
     4006209532638
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel

Universal-Dübel FU 8x40

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4..4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,53*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 4,68*
€ 6,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,35*
€ 7,52*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.