Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel FU 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-053263
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053263
EAN/GTIN:
     4006209532638
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff | Universal | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Plattendicke:
6 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 4,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FU
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
102.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,53*
Lager 5913
1500
€ 6,40*
ab € 4,68*
€ 6,58*
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,35*
€ 7,52*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.