Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Fischer Universaldübel FU 8 x 40 ohne Schraube
Artikel-Nr.:
     5417F-87802
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053263
EAN/GTIN:
     4006209532638
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte Fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
3 - 5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Farbe:
grau
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
nein
Norm:
088553
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
4 - 4,5
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
40
Typ:
FU 8 x 40
PZ:
8
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
40 mm
Spanplattenschrauben-Ø:
4 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209532638
Durchmesser:
8 mm
min. Plattendicke:
6 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,53*
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 4,68*
€ 6,58*
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,35*
€ 7,52*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.