Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator ER 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96155519
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0134
EAN/GTIN:
     4012799841340
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Ventilator ER 100 H

Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über Feuchtesteuerung möglich ist. Vollautomatische intelligente Feuchtesteuerung. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht die Raumluftfeuchte eigenständig und entlüftet automatisch. Nicht drehzahlsteuerbar.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
101 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,08999999 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,67*
€ 273,14*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,77*
€ 273,75*
Frei Haus
ab € 229,41*
€ 275,88*
6 Tage
26
€ 6,95*
ab € 249,76*
€ 313,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,71*
€ 351,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 239,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0331
ab € 13,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 46,32*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 75,70*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 189,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.