Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Ventilatoreinsatz ER 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ventilatoreinsatz ER 100 H
MC Ventilatoreinsatz ER 100 H
Artikel-Nr.:
     4792-60283988
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0134
EAN/GTIN:
     4012799841340
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
MC Ventilatoreinsatz ER 100 H Feuchtesteuerung, Grundlast, 101 m3/h Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 P, 70 P, 80 P oder 90 P relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 P unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb, manuelle Zuschaltung der Volllast, Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,03*
€ 308,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,98*
€ 308,65*
Frei Haus
ab € 262,45*
€ 310,95*
Lager 4792
26
€ 6,95*
ab € 251,48*
€ 311,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,55*
€ 329,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 236,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
930331
ab € 13,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,66*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,38*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 191,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.