Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse (nachrüstbar) Aluminium 64060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüsttraverse
Nachrüsttraverse
Artikel-Nr.:
     3517B-96230341
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     64060
EAN/GTIN:
     4039665018880
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
quertraverse leitern

Traverse (nachrüstbar) Aluminium 64060

Traverse, nachrüstbar für Teleskopleiter Levelmaster, zur Erhöhung der Standsicherheit, Breite 1200 mm, passend für Leitergröße 4 x 6
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,12*
€ 82,19*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,03*
€ 82,32*
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 84,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
6582
ab € 33,62*
Ähnlich
Iller Leiter
64270
ab € 75,73*
Ähnlich
Iller Leiter
64261
ab € 18,87*
Ähnlich
Iller Leiter
64214
ab € 462,93*
Ähnlich
Iller Leiter
64203
ab € 333,47*
Ähnlich
Iller Leiter
64204
ab € 386,19*
Ähnlich
Iller Leiter
64215
ab € 529,56*
Ähnlich
Iller Leiter
64205
ab € 466,19*
Ähnlich
Iller Leiter
64216
ab € 601,59*
Ähnlich
Iller Leiter
64206
ab € 542,95*
Ähnlich
Iller Leiter
64040
ab € 58,08*
Ähnlich
Iller Leiter
64050
ab € 58,07*
Ähnlich
Iller Leiter
64251
ab € 61,98*
Ähnlich
Iller Leiter
64250
ab € 86,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.