Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter Levelmaster 4x6 Spross.+Ausleger 64216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium , 4x6 Sprossen , Länge 1,85-3,08 m
Produktbild - Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium , 4x6 Sprossen , Länge 1,85-3,08 m
Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium mit Dreiecksausleger , 4x6 Sprossen , Länge 1,85-3,08 m
Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium mit Dreiecksausleger , 4x6 Sprossen , Länge 1,85-3,08 m
Artikel-Nr.:
     3518I-86231791
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     64216
EAN/GTIN:
     4039665019627
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Teleskopleiter Levelmaster 4x6 Spross.+Ausleger 64216

Teleskopleiter Levelmaster mit 4 x 6 Sprossen mit Dreieckauslegern, erfüllt die neue Norm EN 131, die wohl vielseitigste Leiter überhaupt, einsatzbar als höhenverstellbare Stehleiter und längenverstellbare Anlegeleiter, Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen möglich, stabiles Stahl Bolzengelenk, kompaktes Transportmaß, Länge als Stehleiter: 1,85-3,08 m, Länge als Anlegeleiter: 3,60-6,40 m, Packmaß (LxBxH) ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1,85..6,4 m
Breite:
766 mm
Transportlänge:
1,86 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
4
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 678,95*
€ 786,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,66*
€ 787,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,57*
€ 936,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,44*
€ 932,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,72*
€ 881,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,79*
€ 842,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,95*
€ 807,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Ähnlich
Iller Leiter
64270
ab € 75,82*
Ähnlich
Iller Leiter
64261
ab € 18,92*
Ähnlich
Iller Leiter
64214
ab € 463,84*
Ähnlich
Iller Leiter
64203
ab € 332,97*
Ähnlich
Iller Leiter
64204
ab € 384,72*
Ähnlich
Iller Leiter
64215
ab € 528,74*
Ähnlich
Iller Leiter
64205
ab € 465,71*
Ähnlich
Iller Leiter
64206
ab € 540,08*
Ähnlich
Iller Leiter
64040
ab € 58,08*
Ähnlich
Iller Leiter
64050
ab € 58,23*
Ähnlich
Iller Leiter
64060
ab € 58,06*
Ähnlich
Iller Leiter
64251
ab € 61,93*
Ähnlich
Iller Leiter
64250
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.