Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter Levelmaster 4x3 St. 64203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Teleskopleiter "Levelmaster" Aluminium , 4x3 Sprossen , Länge 1,01-1,49 m
Artikel-Nr.:
     3517B-96294668
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     64203
EAN/GTIN:
     4039665012574
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Teleskopleiter Levelmaster 4x3 St. 64203

Teleskopleiter Levelmaster mit 4 x 3 Sprossen, die wohl vielseitigste Leiter überhaupt, einsatzbar als höhenverstellbare Stehleiter und längenverstellbare Anlegeleiter, Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen möglich, stabiles Stahl Bolzengelenk, kompaktes Transportmaß, Länge als Stehleiter: 1,01-1,49 m, Länge als Anlegeleiter: 1,92-3,04 m, Packmaß (LxBxH) ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1,01..3,04 m
Breite:
488 mm
Transportlänge:
1,02 m
Anzahl der Sprossen:
3
Anzahl der Elemente:
4
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 349,37*
€ 414,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,97*
€ 414,86*
Frei Haus
ab € 355,00*
€ 418,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,01*
€ 490,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,43*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,17*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,38*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,26*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,55*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,21*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,25*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,08*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,04*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,76*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,16*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,47*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,35*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.