Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK64 20G, 50mm 2608200531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 531 Nägel Endnagel
Bosch 2 608 200 531 Nägel Endnagel
Bosch 2 608 200 531 Nägel Endnagel
Artikel-Nr.:
     3517B-96234932
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200531
EAN/GTIN:
     3165140621717
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern

Senkkopf-Stift SK64 20G, 50mm 2608200531

Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Durch die glatte Form sind sie für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,35 mm
Länge:
50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0123*
€ 0,0169*
6 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0121*
€ 0,0171*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 28,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,49*
€ 29,50*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 25,01*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481100
ab € 346,81*
Sonstiges
Bosch
0601481001
ab € 379,89*
Sonstiges
Bosch
0601481101
ab € 362,27*
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 432,97*
Sonstiges
Bosch
0601482001
ab € 454,73*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 425,43*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 444,75*
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 364,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.