Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßleitung MLN 100/1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meßleitung MLN 100/1 sw
Meßleitung MLN 100/1 sw
Artikel-Nr.:
     3517B-96462599
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934062-100
EAN/GTIN:
     4002044182298
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel

Meßleitung MLN 100/1 sw

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
16 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 3,65*
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,89*
2 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,90*
3 Tage
21
1
€ 9,50*
ab € 2,67*
€ 4,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,79*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176100
ab € 0,55*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
930103100
ab € 1,42*
Zubehör
Hirschmann
930113100
ab € 2,99*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,85*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,29*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,68*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,66*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.