| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96961332 Herst.-Nr.: 28001585 EAN/GTIN: 9006210595733 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LMI G2 48V #28001585 DALI dimmbar, Bis zu 93, 5 % Effizienz, Ausgangsspannung 20 42 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA, Reines Amplituden dimmen bis auf 5 %, Max. tc-Punkt Temperatur 105 °C, PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, DALI-2 DT 6, Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |