Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte QPAR51 schwarz 1002936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte QPAR51 schwarz 1002936
Deckenleuchte QPAR51 schwarz 1002936
Artikel-Nr.:
     3517B-97171906
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002936
EAN/GTIN:
     4024163231305
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte QPAR51 schwarz 1002936

Die ASTINA Hochvolt Deckenleuchte wurde aus Aluminium gefertigt und ist sowohl für den Einsatz von GU10 Halogen, als auch für Retrofit LED Leuchtmittel geeignet. Das Leuchtengehäuse verfügt über eine Glasabdeckungen, welche eine farbliche Abgrenzung durch indirekte Beleuchtung erzielt. ASTINA CL wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,18*
€ 48,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 52,14*
€ 8,50*
ab € 52,80*
€ 52,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,48*
€ 56,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,29*
€ 58,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,35*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.